曜日別特売

防音ダクト換気扇 32C型 ダクト

防音ダクト換気扇 32C型 ダクト - DAIKEN(旧:大建工業)

AVルームや防音室などにおすすめ。
大風量・低騒音設計の防音換気システム。
改正建築基準法の換気設備に対応。
すっきり仕上がる天井埋込タイプ。
配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。
全部材が100Φ接続タイプ。
天井ふところの制限が緩和されます。

用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型長さ(mm)450幅(mm)152厚さ(mm)152内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61634635SB0303-B03
31,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする