コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚

コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)

土足対応フローリングの新しいスタンダード 傷がつきにくく、公共施設、幼稚園や介護・福祉施設など、土足で利用する人の多い空間におすすめです。

用途フローリング・床材~土足対応WPC床材~コミュニケーションタフⅡ DW長さ(mm)905幅(mm)96厚さ(mm)15内容量1箱(36枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61633576YK102-DW01
51,700
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61633585YK102-DW05
51,700
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61633594YK102-DW13
61,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61633610YK102-DW21
51,700
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61633619YK102-DW39
60,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61633628YK102-DW50
60,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61633637YK102-DW70
61,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61633646YK102-DWHK
61,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする