コミュニケーションタフⅡ FW(幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚

コミュニケーションタフⅡ FW(幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ FW(幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ FW(幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ FW(幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ FW(幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ FW(幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ FW(幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)コミュニケーションタフⅡ FW(幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚 - DAIKEN(旧:大建工業)

存在感のある幅広デザインが、上質な空間を演出 銘木が持つ意匠の美しさと広幅デザインが魅力の土足対応フローリングです。

用途フローリング・床材~土足対応WPC床材~コミュニケーションタフⅡ FW(幅広タイプ)長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)13.5内容量1箱(24枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61633226YK102-FWT01
60,500
49,980
54,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
61633235YK102-FWT13
70,200
59,980
65,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
61633244YK102-FWT21
60,500
49,980
54,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
61633260YK102-FWT39
69,000
59,980
65,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
61633269YK102-FWT50
69,000
59,980
65,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
61633278YK102-FWT70
70,200
59,980
65,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
61633287YK102-FWTHK
70,200
59,980
65,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
61633296YK102-FWTNK
69,000
59,980
65,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
61633305YK102-FWTNS
69,000
59,980
65,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする