BUFFALO(バッファロー)
壁用コーナー用モール ストレート両面テープ付1m 幅15mm ホワイト
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。
壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質
PVC
色
ホワイト
長さ(m)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61638004
BC-MW3SC15WHP
15×15
13.4×13.4
¥
1,210
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください