壁用コーナー用モール ストレート両面テープ付1m 幅19mm ホワイト

壁用コーナー用モール ストレート両面テープ付1m 幅19mm ホワイト - BUFFALO(バッファロー)壁用コーナー用モール ストレート両面テープ付1m 幅19mm ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。
壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。

材質PVCホワイト長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)19×19内寸(幅W×高さH)(mm)17×17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61638020BC-MW3SC19WHP
1,390
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする