BUFFALO(バッファロー)
壁用コーナー用モール ストレート両面テープ付1m 幅23mm ホワイト
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。
壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質
PVC
色
ホワイト
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
23×23
内寸(幅W×高さH)(mm)
20.6×20.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61638029
BC-MW3SC23WHP
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください