BUFFALO(バッファロー)
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅26mm 織目
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。
壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
色
織目
材質
PVC
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
26×13
内寸(幅W×高さH)(mm)
21×10.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(幅W×高さH)(mm)
長さ(m)
外寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61637959
BC-MW2SF26TXP
21×10.6
1
26×13
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません