BUFFALO(バッファロー)
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 1m ブラック
VGA延長
簡易パッケージ
コネクタ形状
HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
HD-D-Sub15ピン
コネクタ2
HD-D-Sub15ピン
結線方式
ストレート結線
ケーブル長(m)
1
信号方式
VGA
色
ブラック
ケーブル太さ(mm)
4.8
仕様
15ピン
対応機種
パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境
温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61638038
BDE10BK
1
¥
2,420
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください