BUFFALO(バッファロー)
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 3m ブラック
VGA延長
簡易パッケージ
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種
パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境
温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法
適合
ケーブル太さ(mm)
4.8
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
HD-D-Sub15ピン
コネクタ2
HD-D-Sub15ピン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61638065
BDE30BK
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません