BUFFALO(バッファロー)
DP-DVI 変換ケーブル 2m ブラック
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続
RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DisplayPort(オス):DVI(オス)
対応機種
DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大 1920×1080
オス形状
DisplayPort-DVI
変換タイプ
オス-オス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61639404
BDPDV20BK
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません