BUFFALO(バッファロー)
DisplayPort-HDMI変換アダプタ ブラック
こんなお得な商品も!
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI
モノタロウ
¥
2,298
税込
¥
2,528
(3)
DisplayPortーHDMI変換アダプター
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
DisplayPort(オス):HDMI(メス)
対応機種
DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式
パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大1920×1080
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61639420
BDPHDBK
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください