BUFFALO(バッファロー)
DP-HDMI変換ケーブル 2m ブラック
DisplayPortをHDMIに接続するケーブル
FullHD対応
3重シールド
RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種
DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式
アクティブタイプ
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大3840×2160(4K)
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61639456
BDPHD20BK
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません