曜日別特売

HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラック

HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラック - BUFFALO(バッファロー)HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラック - BUFFALO(バッファロー)

HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル
対応解像度1920×1080(60Hz)
3重シールド
RoHS基準値準拠

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080(60Hz)オス形状HDMI-D-Sub15pin変換タイプオス-オス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61639490BHDVG10BK
4,100
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする