BUFFALO(バッファロー)
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 1m ブラック
Type-CからDVIに接続するケーブル
3重シールド
RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(オス):DVI(オス)
対応機種
映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 1920×1080
オス形状
USB Type-C/DVI
変換タイプ
オス-オス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61639350
BDCDV10BK
¥
5,870
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません