曜日別特売

ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック

ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック - BUFFALO(バッファロー)

Type-CからDVIに変換するアダプター
3重シールド
RoHS基準値準拠
win/mac対応

ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-Cメス形状DVI変換タイプオス-メス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61639289BDCDVBK
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする