BUFFALO(バッファロー)
覗き見防止フィルター/12.1インチ レッツノート用
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品
フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書
質量(g)
約29
取付方式
両面テープ
硬度
3H
サイズ(inch)
12.1
対応機種
12.1型 パナソニック レッツノート CF-SV(SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
262×164×0.39
機能
静電防止機能あり
可視光線透過率(%)
60±5
視野角
60度(左右各30度)
反射率(%)
5.6
紫外線カット
95%±4%
ブルーライトカット率
40.50%
のぞき見防止
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61639544
BFN121P
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください