BUFFALO(バッファロー)
覗き見防止フィルター/19インチスクエア用
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品
フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書
質量(g)
約75
取付方式
両面テープ
硬度
3H
サイズ(inch)
19
対応機種
19型スクエアディスプレイ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
375×302×0.39
機能
静電防止機能あり
可視光線透過率(%)
60±5
視野角
60度(左右各30度)
反射率(%)
5.6
紫外線カット
95%±4%
ブルーライトカット率
40.50%
アスペクト比
5:4
のぞき見防止
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61639666
BFN19
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください