曜日別特売

覗き見防止フィルター/13.3インチワイド用(16:10)

覗き見防止フィルター/13.3インチワイド用(16:10) - BUFFALO(バッファロー)

周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム

サイズ(inch)13.3アスペクト比16:10取付方式両面テープ機能静電防止機能なしのぞき見防止ブルーライトカット対応(カット率60%)反射防止反射率6.7%硬度2H視野角60度(左右各30度)付属品フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書質量(g)約20対応機種13.3型ワイド(16:10)ディスプレイ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×179×0.29可視光線透過率(%)72紫外線カット99.90%タッチパネル方式対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61639587BFN133W2286×179×0.29
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする