曜日別特売

覗き見防止フィルター マグネットタイプ Surface Go 2専用

覗き見防止フィルター マグネットタイプ Surface Go 2専用 - BUFFALO(バッファロー)

周囲の視線を気にしないSurfaceGo2専用のぞき見防止フィルム

付属品フィルター本体、取扱説明書質量(g)約20取付方式マグネット硬度2H対応機種Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243.5×172.0×0.29(厚みはテープ部除く)機能静電防止機能なし可視光線透過率(%)72視野角60度(左右各30度)反射率(%)6.7紫外線カット99.90%ブルーライトカット率60%のぞき見防止内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61639560BFNMSFG02
7,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする