PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。
簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。
表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。
フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。
パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。
スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm
タッチパネル対応