曜日別特売

充電式刈払機

充電式刈払機 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 - 京セラインダストリアルツールズ
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・ループハンドル組立 ・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器質量(kg)(本体)4.8※電池パック含む、(充電器)0.63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×255×228無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速 :6500、最低速 :3500バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54電池パックDB3625L(リチウムイオン)内容量1台
取扱説明書:(1.79MB)
注意
※無負荷運転時間及び刈込面積は、1充電当たりの目安です。 また、作業条件によって異なります。実作業時間は、無負荷運転時間の約70%です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61640104DK3610LL2
89,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする