Richell(リッチェル)
バスカHA 手おけ
浴室の壁面パネルのテイストに合わせてコーディネート。
自然をモチーフにした色合い。心落ち着く空間に。
大きめの柄で持ちやすい。
安心の日本製。
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
120
容量(L)
1.2
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
14.5×26.7×14.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61692218
-
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください