バスカHA 腰かけ

バスカHA 腰かけ - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

浴室の壁面パネルのテイストに合わせてコーディネート。
自然をモチーフにした色合い。心落ち着く空間に。
お尻をしっかり支える幅広座面。床を傷つけにくいゴム脚付き。
立ち座りのしやすいシャワー派にもぴったりの高さ。
安心の日本製。

材質本体/ポリプロピレン ゴム脚/ポリエチレン質量(kg)1.3ピンク耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)本体/120 ゴム脚/70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×32×41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61692227-
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 入浴時
その他業種

妻が足が不自由で歩くにも苦労しており、入浴時は身体を洗った後、バスカHA腰掛けの高さがあるため楽に立つことができ重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする