曜日別特売

Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 1.8m 2本セット

Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 1.8m 2本セット - Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 1.8m 2本セット - Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 1.8m 2本セット - Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 1.8m 2本セット - Anker(アンカー)

Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつフルスピード充電していただけます。
優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。
高速データ転送:動画、写真、音楽の最大480Mbpsでの高速データ転送を実現しました。

セット内容Anker PowerExpand USB-C & 2.5Gbps イーサネットアダプタ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約27.22対応OS・Windows 10 / 8 /7 / Vista / XP・macOS X10.2以降・Linux対応機種・MacBook Pro (2017 / 2018 / 2019 / 2020)・MacBook Air (2018 / 2019 / 2020)・iPad Pro (2018 / 2019 / 2020))・XPS (13 inch / 15 inch)・ZenBook 3・Spectre X360・13-V014TU・ThinkPad X1 Carbon (5th Gen)・Surface Pro 7・Surface Laptop 3・Surface Go・Pixelbook寸法(cm)約13×8.1×2内容量1個
注意
※・本製品はニンテンドースイッチには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61691877B81G6011
1,264
1,390(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする