曜日別特売

シューズ洗濯ネット

シューズ洗濯ネット - ファイン[日用品]
(1件のレビュー)

運動靴や上履きなどのシューズを洗濯機で洗える、長方形の箱型洗濯ネット。
28cmの靴にも対応したビッグサイズ。
脱水しないで干すのと比較し、約3倍速く乾く。
全面合わせて26本のクッションが、靴を洗濯時の衝撃から守る。
洗濯層への衝撃も和らげるので、脱水時の音も静か。

材質ポリエステル、発泡ポリエチレン質量(kg)106ブルー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33×20×17内寸(cm)幅31×奥行17×高さ14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61692209FIN-1001L
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: シューズの洗濯に
その他業種

洗濯機でシューズの洗濯に使用しています。
脱水時の音も静かで脱水し終わったのか心配になるくらい脱水時の音も静かです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする