GEL PiKA カビ取りジェル チューブタイプ

GEL PiKA カビ取りジェル チューブタイプ - アルファックスGEL PiKA カビ取りジェル チューブタイプ - アルファックスGEL PiKA カビ取りジェル チューブタイプ - アルファックスGEL PiKA カビ取りジェル チューブタイプ - アルファックスGEL PiKA カビ取りジェル チューブタイプ - アルファックスGEL PiKA カビ取りジェル チューブタイプ - アルファックス

諦めていた黒カビ汚れがピカピカに。液ダレしにくい、掃除回数激減。こすらず流すだけ!
業務用の強力洗剤が、インテリアになじむシンプルラベルで登場
ジェルが汚れに密着。長時間とどまるからカビの根まで浸透し、見えない菌糸も強力除去
先端ノズルなのでピンポイントに塗りやすい。浴室内のタイル目地、排水口、排水口のフタ、イス、洗面器、シャワーカーテンなどに。
塩素系(酸性タイプとの併用不可)

用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など仕様【使用できない場所】獣毛のハケ・ブラシ、木製品、ホーロー・アルミニウム・真ちゅう等の金属製品(サビの原因になる)、しっくい壁・砂壁・繊維壁・クロス壁・一部ユニットバスの化粧鋼板壁(磁石がつくのが鋼板)、浴槽栓等のゴム部分成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×55×35液性アルカリ性使用の目安カビが生えた部分を覆える量を塗布する。内容量1個
注意
※体調がすぐれない方、心臓病・呼吸器疾患等の方は使わない。
※窓や戸を開ける、換気扇を回す等必ず換気する。(2ヶ所以上開けると換気効果が高い)
※入浴中には絶対に使用しない。
※一度に大量に使ったり、長時間連続して使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690827AP-438328
700
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする