曜日別特売

防災ルームスリッパ イツモ L

防災ルームスリッパ イツモ L - アルファックス防災ルームスリッパ イツモ L - アルファックス防災ルームスリッパ イツモ L - アルファックス防災ルームスリッパ イツモ L - アルファックス防災ルームスリッパ イツモ L - アルファックス防災ルームスリッパ イツモ L - アルファックス防災ルームスリッパ イツモ L - アルファックス防災ルームスリッパ イツモ L - アルファックス

【耐踏み抜き性インソール内蔵で足元を護ります】
日本工業規格(JISS T8101)による耐踏抜き性1100N(112.2kgf)以上の強度。
特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。
災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。
【より良く、安全なものにしました】
日常に馴染むデザインおしゃれなレザー調デザインで普段使いしながら備える。
バブーシュタイプで履きやすく脱ぎやすいピタッと足首に吸い付くようにフィットして、走っても脱げにくい。※肌面にすべり止め付き
中生地も滑りにくい素材で歩きやすい。
厚みのあるインソールで足元安心。
お手入れカンタン汚れてもサッと拭き取りやすく、手洗い可能。
サッと履ける左右兼用だから迷わない。

材質甲・インソール生地:ポリウレタン、中材:ポリエステル、ポリエチレン、底材:ポリエステル、すべり止め:ゴムサイズLサイズ(cm)25~27標準質量(g/片足)125靴タイプスリッパ内容量1個
注意
※本品は「非常時にも脱げないスリッパ」というコンセプトをもとにフィット感にこだわり、かかと部分は伸縮のあるゴムを使用。サイズ調整できるように工夫しています。普段はバブーシュ型としてかかと部分を踏んでご使用いただき、いざというときの非常時のみかかとを上げてご使用いただく仕様になっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690644AP-510512ベージュ
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
61690660AP-510536マスタード
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする