スリエット MEN

スリエット MEN - アルファックススリエット MEN - アルファックススリエット MEN - アルファックススリエット MEN - アルファックススリエット MEN - アルファックススリエット MEN - アルファックススリエット MEN - アルファックススリエット MEN - アルファックス

姿勢キープで体幹強化。踵重心で後ろに引っ張られる感覚に!
体幹立ちをすると、ほとんどの人は後ろに倒れそうに感じます。それほど、普段前かがみの姿勢で歩いています。
スリエットは正しい姿勢をキープすることで、筋肉を使い、体幹を鍛えるスリッパです。
ソールの傾斜が、体の重心を後ろに意識させることで、下腹、ヒップ、ふくらはぎにキュッと力が入り正しい姿勢に導きます。
立体インソールが足にフィット。脱げにくく、足が疲れにくい構造です。

材質本体:ポリウレタン、ポリエチレン、足底部:ポリエチレンサイズ(cm)25~27標準質量(g/片足)185靴タイプスリッパ内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690355AP-508533ブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
61690364AP-508540ネイビー
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする