曜日別特売

圧縮収納ケース ゆとり 衣類用

圧縮収納ケース ゆとり 衣類用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 衣類用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 衣類用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 衣類用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 衣類用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 衣類用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 衣類用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 衣類用 - アルファックス

圧縮袋+収納ケース ひとつになったらきれいに収まる!
掃除機で吸引・圧縮!衣類やぬいぐるみでいっぱいの押入れがスッキリ!
整理の目的は一時的にキレイにすることではなく、長期的にその状態を維持できる環境を作ることです。そのために重要なのはゆとりあるスペースを確保すること。
頻繁に使わないものを圧縮して収納ケースに収めることで、ものを減らすことなくゆとりあるスペースを確保できるでしょう。
側面板付きで型崩れしにくい。
縦にしても置けます。・膨らみ防止するベルト付。
圧縮袋は収納ボックスの底に面ファスナーで取り除けます。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
整理収納アドバイザー 1級 塩田 孝祐 監修

材質[本体]表面:ポリプロピレン、窓部:EVA樹脂、[圧縮袋]表側:ナイロン、内側:ポリエチレン質量(g)480適合サイズ衣類用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690310AP-710202
1,500
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする