圧縮収納ケース ゆとり 布団用

圧縮収納ケース ゆとり 布団用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 布団用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 布団用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 布団用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 布団用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 布団用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 布団用 - アルファックス圧縮収納ケース ゆとり 布団用 - アルファックス
(1件のレビュー)

圧縮袋+収納ケース ひとつになったらきれいに収まる!
掃除機で吸引・圧縮!布団でいっぱいの押入れがスッキリ!
整理の目的は一時的にキレイにすることではなく、長期的にその状態を維持できる環境を作ることです。そのために重要なのはゆとりあるスペースを確保すること。
頻繁に使わないものを圧縮して収納ケースに収めることで、ものを減らすことなくゆとりあるスペースを確保できるでしょう。
側面板、底板付きで型崩れしにくい。
縦にしても置けます。
膨らみ防止するベルト付き。
圧縮袋は収納ボックスの底に面ファスナーで取り除けます。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
整理収納アドバイザー 1級 塩田 孝祐 監修

材質[本体]表面:ポリプロピレン、窓部:EVA樹脂、[圧縮袋]表側:ナイロン、内側:ポリエチレン質量(g)1060適合サイズ布団用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×50×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690425AP-710219
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61690425
2024-04-21
用途: 布団の収納
その他業種

これはサイコー!
布団一式(敷、掛け布団、枕)が無理無く収納。
何個も重ね置きが出来るボックスタイプ、使い良さは抜群です。
かつ値段が安く、再度8袋を注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする