キープバッグ

キープバッグ - アルファックスキープバッグ - アルファックスキープバッグ - アルファックスキープバッグ - アルファックスキープバッグ - アルファックスキープバッグ - アルファックスキープバッグ - アルファックス

野菜、果物の鮮度をキープ。壁に吊るせる家事ラク仕様の鮮度保持袋
【鮮度キープの秘密】
ゼオライト(鉱石)の粉末が練りこまれたポリ袋で、腐敗、変色の原因となるエチレンガスを吸着。
適度な気体透過性、透湿性で吸着したエチレンガスを袋の外へと放出します。
いつでもサッと取り出せる壁面収納タイプ
使い分けできる2サイズセット
4L:[底マチあり]葉物などのかさばる野菜に(380×250×70mm)
2L:[底マチなし]ちいさな野菜や果物に(350×250mm)

セット内容4L:40枚、2L:60枚材質ポリエチレンサイズ4L:縦38×横25×底マチ7(cm)、2L:縦35×横25(cm)質量(g)4L:2、2L:1.5内容量1個
注意
※肉・魚類の鮮度保持はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690669AP-440000
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする