お医者さんの肩futon

お医者さんの肩futon - アルファックスお医者さんの肩futon - アルファックスお医者さんの肩futon - アルファックスお医者さんの肩futon - アルファックスお医者さんの肩futon - アルファックスお医者さんの肩futon - アルファックスお医者さんの肩futon - アルファックスお医者さんの肩futon - アルファックス

やさしく、そっと、手で包まれているような感覚を実現。安心感に包まれ、心も眠る癒しの肩ふとん
たっぷり綿につつまれて体とともに心も眠る。眠りの質を考えた、お医者さんの快眠シリーズ
[睡眠中の肩の落ち込みをサポート]
人の手で包まれているかのような心地よさで緊張感が和らぎ、幸福感と安心感に包まれて朝まで心地よく眠れます。
肩から肘までをサポート・肩をやさしく包みます。
【こだわりの素材 その1】消臭・抗菌生地 TRINOCOOL(R)CF (トリノクール(R)CF)
消臭・抗菌生地でいつでも清潔。多孔性で通気性にも優れた生地です。伸縮性もあり肩にぴったりフィット。
【こだわりの素材 その2】安心感につつまれる素材 中綿にテイジンのフワリーヌ(R)を使用
肩に優しく沿い、しなやかに包みこみます。また、ほんのりぬくもりが感じられ安心感があります。
※フワリーヌ(R)は帝人フロンティア社の登録商標です
洗濯機で丸洗いOK。洗濯耐久性に優れた中綿だから、気兼ねなく洗えてずっと清潔。

用途
睡眠中のツライ肩でお悩みの方に
睡眠時に肩が痛く眠りが浅い、寝起きがしんどいと悩みを抱える方に
材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、中材:ポリエステル100%質量(g)200寸法(cm)縦48・横17・厚み8上腕周り(cm)20~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690389AP-438908
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする