曜日別特売

お医者さんのプレミアムワイドコルセット

お医者さんのプレミアムワイドコルセット - アルファックスお医者さんのプレミアムワイドコルセット - アルファックスお医者さんのプレミアムワイドコルセット - アルファックスお医者さんのプレミアムワイドコルセット - アルファックスお医者さんのプレミアムワイドコルセット - アルファックスお医者さんのプレミアムワイドコルセット - アルファックスお医者さんのプレミアムワイドコルセット - アルファックスお医者さんのプレミアムワイドコルセット - アルファックス

サポート力とフィット感を兼ね備えたまるでオーダーメイドのような腰サポーター。安心感のある幅広設計とワイドタイプのセンターボーンで腰全体をしっかりサポート。日常生活のさまざまなシーンで、しっかり腰を支えます。
締め具合をお好みに調節可能。まるでオーダーメイドのように腰にフィット。本体ベルト+サイドベルト(上下)が独立しているので、ご自身の身体に沿って調整ができます。締め付け強度を上下それぞれで調節ができまるでオーダーメイド感覚でご使用いただけます。
背幅が約25cmの幅広設計で腰全体をしっかりサポート。守られている安心感に包まれます。
ぴったりフィト感のある2種類のボーン。腰のラインに合わせて、くの字ボーンがぴったりフィットし、自然な姿勢に導きます。
センターボーンは腰をしっかりサポートし、サイドボーンは動きを妨げないようにして支えます。
センターボーンは幅約4.8cmのワイドタイプで腰をしっかりサポート。柔軟性のある素材で体の曲線に沿います。
センターボーンのカバーはクッション性があるので快適な付け心地です。
本体下部はカーブ状のラインで動きやすい。脚の付け根に当たらず、座ったときや前屈、回旋などの必要な動きを妨げません。
ムレにくいサポーター素材。テクノファイン(R)を使用。伸縮性・耐久性・快適な装着感を追求したメッシュタイプ。夏でも蒸れにくいサポーター素材です。
日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発、ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉監修
男女兼用

材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、綿本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、綿、ボーン部:ポリプロピレン、ポリエチレン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690434AP-204008S-M23058~7082~95
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61690450AP-204015M-L24164~7787~100
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
61690459AP-204022L-LL25569~8592~105
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61690468AP-204039LL-3L26177~9397~110
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61690477AP-2040463L-4L27085~101102~115
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61690486AP-2040534L-5L28093~109107~120
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする