コムフォルタ6 洗浄 便座カバー

コムフォルタ6 洗浄 便座カバー - オカ

オリジナルソフトホックでとめはずしがラクに。
便座クッションの低い機種にもお使いいただけます。
特殊すべり止め加工でズレずにフィット。

材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%、ポリウレタン9%寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14×74×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61692078-ブルー
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
61692069-ピンク
オープン
取扱い終了
61692087-ベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする