cado
空気清浄機
高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
仕様
●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周
質量(kg)
6.4(フィルター含む)※
色
ホワイト
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
最小:6(弱)/最大:33(急速)
センサー
ニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
242×652(突起部含む)
適合床面積
26畳(~42m
2
)
運転音(dB)(A)
最小:30(弱)/最大:60(急速)
最大風量(m
3
/h)
360
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61691089
AP-C320-WH
¥
52,545
¥
57,800
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください