空気清浄機

空気清浄機 - cado空気清浄機 - cado空気清浄機 - cado空気清浄機 - cado空気清浄機 - cado空気清浄機 - cado空気清浄機 - cado空気清浄機 - cado

持ち運びができる空気清浄機とテーブルランプの2つの機能

仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:中央部質量(kg)0.5(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)電源(V)DC5(カーDCアダプターDC12/24)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)光源LED(昼白色)3段階の調光機能付き運転音(dB)(A)25(弱)/35(中)/40(強)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61691125MP-C30-BKモルタルブラック
19,818
21,800(税込)
4日以内出荷
61691134MP-C30-GDゴールド
19,818
21,800(税込)
4日以内出荷
61691150MP-C30-SLシルバー
19,818
21,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする