曜日別特売

テーブル下カーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト

テーブル下カーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業テーブル下カーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業テーブル下カーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業テーブル下カーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業テーブル下カーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業テーブル下カーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業テーブル下カーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業テーブル下カーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

置き場所に困るカーペットクリーナーをテーブル下に隠して収納!テーブル下のスペースを有効活用。使いたいときにサッと使えます。お出かけ前後にほこりや花粉をサッとお手入れ。ネジ留めなのでしっかり固定できます。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。スライドして入れるだけ!どちらの方向からでも収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×2:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)約340備考取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W20×D7cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合あらかじめカーペットクリーナーの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。※カーペットクリーナーは付属しておりません。耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×8適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616932953710ホワイト
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
616933043711ブラック
オープン
1,350
1,485(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする