曜日別特売

マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト

マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットカーペットクリーナーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

マグネットで玄関扉・冷蔵庫・洗濯機に取り付けるだけ!浮かせて収納できるカーペットクリーナーホルダー。お出かけ前後に衣類のほこりや花粉をサッとお手入れ。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。トレーには印鑑や鍵などの小物を置くことができます。横からスライドして入れるだけ!左右どちらからでも出し入れできます。ロングタイプのカーペットクリーナーにも対応しています。

材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約450備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 ※カーペットクリーナーは付属しておりません。耐荷重(kg)本体:約1、天板:約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7.2×8内寸(cm)天板:約W18.4×D5.4適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616933203712ホワイト
オープン
1,700
1,870(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
616933293713ブラック
オープン
1,700
1,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする