曜日別特売

カラーボックス横タブレット&ランドセルホルダー タワー ホワイト

カラーボックス横タブレット&ランドセルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業カラーボックス横タブレット&ランドセルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業カラーボックス横タブレット&ランドセルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業カラーボックス横タブレット&ランドセルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業カラーボックス横タブレット&ランドセルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業カラーボックス横タブレット&ランドセルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業カラーボックス横タブレット&ランドセルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業カラーボックス横タブレット&ランドセルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

カラーボックス横にランドセルと学習用タブレットを充電しながら収納できる!小中学生に必須の学習タブレットをランドセルやバッグと一緒に収納できます。カラーボックスのネジを利用して簡単設置!通学に必要な準備物をまとめて収納できます。付属のネジで壁面にも取り付け可能。コードは下からも接続可能。充電しながら収納できます。

付属品木ネジ×4 石こうボード用アンカーボルト×4材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン質量(g)約1430備考取り付け可能な壁面 柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード耐荷重(kg)約7(タブレット収納部:約2 ランドセルハンガー部:約5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×6.2×31適合寸法(cm)カラーボックスのネジを活用する場合:左右のネジ同士の間隔が約23以内、上下のネジ同士の間隔が約21~29以内内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616928482123ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
616928572124ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする