着物収納ボックス タワー ブラック

着物収納ボックス タワー ブラック - 山崎実業着物収納ボックス タワー ブラック - 山崎実業着物収納ボックス タワー ブラック - 山崎実業着物収納ボックス タワー ブラック - 山崎実業着物収納ボックス タワー ブラック - 山崎実業
(1件のレビュー)

着物も小物もまとめて収納。湿気にも強い丈夫な着物収納ケース。POINT12段構造:着物と小物類を分けて収納できます。POINT2仕切り:仕切りは簡単に引き上げられます。
仕切りなしでもご使用いただけます。POINT3取っ手:取り出しやすい取っ手付き。POINT4シンプル:シンプルなデザインは和室にも馴染みます。衣類収納:大容量なので圧縮した衣類などをまとめて収納。作品収納:大切な想い出を整理しながら保管。季節物の収納:鯉のぼりやクリスマスツリー等の長物も収納できます。通気性が良い紙製なので大きな季節物の収納にも。

材質本体・仕切り:紙、取っ手:ABS樹脂ブラック質量(g)約900耐荷重(kg)約3(組み立てた本体の上に物を乗せた場合)、仕切り:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×43×10(取っ手含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上段:約89×38×4.7 下段:約89×38×4.3 仕切りなし:約89×39×9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616928145123
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-24
用途: 着物用

デザインがすっきりしていて、不織布のものよりしっかりした構造なので良いです。
PPケースだと、必要なくなった際に粗大ゴミになるので、段ボール製は気楽です。
数年の保管には問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする