曜日別特売

テーブル下収納ボックスラック タワー ホワイト

テーブル下収納ボックスラック タワー ホワイト - 山崎実業テーブル下収納ボックスラック タワー ホワイト - 山崎実業テーブル下収納ボックスラック タワー ホワイト - 山崎実業テーブル下収納ボックスラック タワー ホワイト - 山崎実業テーブル下収納ボックスラック タワー ホワイト - 山崎実業

市販の収納ボックスを利用して、引き出しを自作できます。テーブル下によく使う小物を一括収納!散らかりがちな小物を一括収納できるのでテーブルが広々使えます。ダイニングテーブルでは調味料やカトラリー、ホットプレートのケーブルなどが収納できて便利。デスク下なら文房具などを収納できるのでリモートワークにもおすすめです。テーブル裏に木ネジでしっかり固定。
幕板があるテーブルの場合、引き出しに干渉しないかご注意ください。
収納ボックスは付属しておりません

適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W19.5×D32.8cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板がある場合、あらかじめ幕板の高さと中に入れたい収納ボックスの高さを測って干渉しないかご確認ください。材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)ホワイト質量(g)約1200耐荷重(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×32.8×18.3適合サイズ(cm)約W15.5×D32.5×H17.5(幕板があるテーブルの場合、H17.5からテーブルの幕板を引いた高さ)以内の収納ボックス。内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×32.5×17.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616928664453
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする