山崎実業
tower
フィルムフックソープトレー タワー ブラック
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。ぬめらず衛生的なソープトレー。目立ちにくいフィルムフックで簡単取り付け。タイルに取り付け可能。浮かせて収納するので石鹸を素早く乾燥。
付属品
クッション×2
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
取付
取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)
約200
シリーズ
タワー
耐荷重(kg)
約0.5
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×8.5×7.8(フィルムフック含まず)
内寸法(cm)
収納部:約W11.5×D7.8×H0.4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61693435
4540
ホワイト
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
14日以内出荷
返品不可
61693444
4541
ブラック
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください