伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック

伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック - 山崎実業伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック - 山崎実業伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック - 山崎実業伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック - 山崎実業伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック - 山崎実業

デッドスペースになりがちなキャリーケースの上を有効活用!伸縮式なので収納場所にピッタリフィット。ウォークインクローゼットや押し入れの中におすすめ。キャリーケースの上が衣装ケースや小物の収納スペースになります。衣類も掛けることができて、収納力抜群。幅は約51~92cmの間で伸縮可能。大きなキャリーケースでも手が入る高さなので出し入れもスムーズ。天板裏にハンガーを引っ掛けて衣類の収納も可能。天板のハンドルにフックを掛けてトラベル小物なども収納可能。

付属品六角レンチ フック×5材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約9200耐荷重(kg)天板:約10 ハンガーバー:約3 バー:約1 フック1つあたり:約250g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51~92×48×85内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48~89×43×78(ハンガーバー使用時・ネジ含まず)・83(ハンガーバー不使用時・ネジ含まず) バー:約50×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616927174371
オープン
13,500
14,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする