曜日別特売

バルブ付き密閉コーヒーキャニスター&フィルター収納ケース タワー ホワイト

バルブ付き密閉コーヒーキャニスター&フィルター収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター&フィルター収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター&フィルター収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター&フィルター収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター&フィルター収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター&フィルター収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター&フィルター収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業バルブ付き密閉コーヒーキャニスター&フィルター収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業

最後までコーヒー粉がきれいにすくえるコーヒーキャニスターと大容量フィルター収納ケースのセット。積み重ねて収納できるので、幅を取らずにスリムに収納。コーヒーペーパーフィルター収納は蓋付きでほこりやゴミが付きにくく衛生的。扇形・円すい形など2種類のペーパーフィルターを約200枚収納できます。海外用の大きいサイズも収納可能。フィルター以外にも、砂糖やマドラー、コーヒーカプセルの収納にも便利です。コーヒーキャニスターは底の形が付属のコーヒーメジャーにピッタリフィット!最後までコーヒー粉をきれいにすくえます。角度が付いたメジャースプーンで余分なコーヒー粉が落ちやすく、すりきり棒がなくてもすりきり1杯(約10g)が量れます。パーツはすべて分解して洗えます。バルブをワンプッシュで簡単密閉。コーヒーの劣化を防ぎます。

材質フィルター収納ケース 容器・蓋 : ポリプロピレン、コーヒーキャニスター 容器・蓋・コーヒーメジャー:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン質量(g)フィルター収納ケース:約335、コーヒーキャニスター:約440容量(L)フィルター収納ケース:約1.9(蓋をした時)※コーヒーペーパーフィルター約200枚程度※サイズによって入る枚数が異なります。 コーヒーキャニスター:約1.6(蓋をした時)※コーヒー粉なら約500g程度 コーヒーメジャー:34※コーヒー粉:すりきり1杯で約10g適合サイズフィルター収納ケース:扇形1~2・2~4杯用のコーヒーペーパーフィルター、円すい形1~2・1~4・1~6杯用のコーヒーペーパーフィルター 約200枚程度 ※サイズによって入る枚数が異なります。 ネスプレッソ用カプセル:約60個 ネスカフェドルチェグスト用カプセル:約16個耐熱温度(℃)フィルター収納ケース 容器・蓋 : 90 、コーヒーキャニスター 容器・コーヒーメジャー:120 蓋:160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)各約18.4×9.2×15.4(スタッキング時 約30.7)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フィルター収納ケース:約17.5×8.3×14.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616931986903ホワイト
オープン
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
616932076904ブラック
オープン
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする