山崎実業
tower
フィルムフックディスペンサー タワー 泡タイプ
フィルムフックで光沢のある壁面に浮かせて設置できるので衛生的。そのままポンプが押せます。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。
材質
蓋・容器:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
取付
取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
容量(mL)
約330
質量(g)
約210
シリーズ
タワー
耐荷重(kg)
約1
耐熱温度(℃)
ディスペンサー:90 フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ディスペンサー:約7×10×17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61693460
3683
ホワイト
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61693469
3684
ブラック
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください