曜日別特売

マグネットバスルーム風呂蓋ドライハンガー タワー ブラック

マグネットバスルーム風呂蓋ドライハンガー タワー ブラック - 山崎実業マグネットバスルーム風呂蓋ドライハンガー タワー ブラック - 山崎実業マグネットバスルーム風呂蓋ドライハンガー タワー ブラック - 山崎実業マグネットバスルーム風呂蓋ドライハンガー タワー ブラック - 山崎実業マグネットバスルーム風呂蓋ドライハンガー タワー ブラック - 山崎実業マグネットバスルーム風呂蓋ドライハンガー タワー ブラック - 山崎実業マグネットバスルーム風呂蓋ドライハンガー タワー ブラック - 山崎実業マグネットバスルーム風呂蓋ドライハンガー タワー ブラック - 山崎実業
(1件のレビュー)

マグネットで簡単取り付け。用途に合わせて2通りの収納方法から選べます。壁面から離して風呂蓋同士の隙間を空けて干せるので風通しがよく乾きやすいです。壁から離して隙間を空けて風呂蓋を干すことができるので、乾きやすいです。風呂蓋を斜めに立てて干せば水切れが良く、壁に手すりがある場所でも設置できます。

付属品-材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面質量(g)約335シリーズタワー耐荷重(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×5×13適合寸法(cm)収納可能な風呂蓋:厚み約2.5以内の風呂蓋3枚組まで内寸法(cm)ハンガーの各隙間:約W2.5×D4.5×H12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616933563955ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
616933653956ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: 風呂ふたを立てかける
農・林・水産業

今迄お風呂の蓋のヘリに水垢がたまるのと立てかけている壁にもぬめりがあるのが気になっていたのが解消され満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする