マグネットバスルームコーナーラック タワー 2段 ホワイト

マグネットバスルームコーナーラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業 マグネットバスルームコーナーラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業 マグネットバスルームコーナーラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業 マグネットバスルームコーナーラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業 マグネットバスルームコーナーラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業 マグネットバスルームコーナーラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業 マグネットバスルームコーナーラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業 マグネットバスルームコーナーラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業

バスルームのコーナーにマグネットで簡単取り付けできる2段のコーナーラック。コーナーに収納できるのでデッドスペースを有効活用できます。棚は水切れの良いスリット構造。お子様のおもちゃやバス小物など用途に分けて収納。フック付きなので吊るして水切りも可能。ボディブラシやヘアゴムなどを引っ掛けて収納できます。

付属品フック×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン 取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 質量(g)約1300 シリーズタワー 耐荷重(kg)約6(1段あたり:約2.5/フック1つあたり:約0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×34 内寸法(cm)各段:約W21.5×D21.5×H26.5(下段) H5.5(上段) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
6623 61693006
6623 61693006
61693006 6623 ホワイト
オープン
4,500
4,950 (税込)
10日以内出荷

返品不可
6624 61693015
6624 61693015
61693015 6624 ブラック
オープン
4,500
4,950 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする