リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー

リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー - 山崎実業リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー - 山崎実業リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー - 山崎実業リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー - 山崎実業リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー - 山崎実業リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー - 山崎実業リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー - 山崎実業リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー - 山崎実業

マグネットでお好みの位置に簡単取り付け!用途に合わせて表裏を使い分けられるコーナーラックです。フラットな棚とホールド感のあるトレーの2面からお好みで選べます。バスルームのコーナーに棚を追加して観葉植物を飾る際などに便利です。美顔器やマッサージグッズなどを収納する場合はトレー面を上にすれば縁ができるので安心です。スマートスピーカーやスマートフォンの置き場としても便利です。コーナー部分には水切りの穴が開いていて乾きやすくなっています。

付属品-材質本体:ABS樹脂/マグネット、滑り止め:シリコーン取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面質量(g)約320シリーズタワー耐荷重(kg)約1.5耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×17×10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616931104045ホワイト
オープン
1,600
1,760(税込)
9日以内出荷
返品不可
616931194046ブラック
オープン
1,600
1,760(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする