曜日別特売

マグネットバスルームバスケット タワー ワイド ブラック

マグネットバスルームバスケット タワー ワイド ブラック - 山崎実業マグネットバスルームバスケット タワー ワイド ブラック - 山崎実業マグネットバスルームバスケット タワー ワイド ブラック - 山崎実業マグネットバスルームバスケット タワー ワイド ブラック - 山崎実業マグネットバスルームバスケット タワー ワイド ブラック - 山崎実業

浴室壁面に強力マグネットで取り付けられる奥行スリムなワイドバスケット。ディスペンサーボトル・チューブを並べて収納。手前のバーにはタオルなどを掛けられます。強力マグネットなのでディスペンサーを入れたままポンプを押せます。水切りワイパー・ブラシ・スプレー・バスブーツなどの収納にも。水切れがいいので乾きやすく、おもちゃの収納にも便利。設置面が少ないのでぬめりにくくお手入れ簡単。小物を掛けられる便利なフック付き。

付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーンブラック取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面質量(g)約1450シリーズタワー耐荷重(kg)バスケット:約3、バー:約1、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.3×12.3×12内寸法(cm)バスケット:約W42.7×D8.8×H10 バー:約W42.7×D2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616929793770
オープン
4,500
4,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする