山崎実業 スリムノートパソコンスタンド タワー

山崎実業 スリムノートパソコンスタンド タワー - 山崎実業山崎実業 スリムノートパソコンスタンド タワー - 山崎実業山崎実業 スリムノートパソコンスタンド タワー - 山崎実業山崎実業 スリムノートパソコンスタンド タワー - 山崎実業山崎実業 スリムノートパソコンスタンド タワー - 山崎実業

差し込むだけでスリムに収納できるノートパソコンスタンド。差し込むだけの簡単収納。テーブルを広く使えるので、デスク周りをスッキリ見せることができます。テーブルを広く使えるので、リモートワークにもおすすめです。

仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン 緩衝材:ポリプロピレンホワイト質量(g)約735適合サイズ収納可能なノートパソコン・タブレットPCの目安:約17.3インチ、厚さ約2.7cm、重さ約2.8kg以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5.7×15.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616930674498
オープン
2,500
2,750(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする